Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-468416-BP Herst.-Nr.: 3896000 EAN/GTIN: 4006885389601 |
| |
|
| | |
| Lochsäge HM-bestreut mit Schaft und Bohrer
Ausstattung: Für alle Installationsarbeiten (Steckdosen, Verteilerdosen, Rohre) · Kein separater Spanndorn erforderlich auch für tiefe Löcher geeignet.
Technische Daten: Arbeitslänge: 55 mm · Bohrloch-Durchmesser: 68 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Mauerwerk,Ziegel,Leichtbauplatten,Gipskarton,Fliesen · Produkt-Art: Lochsäge · Schaftdurchmesser: 8 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 55 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft
Lieferumfang: Zentrierbohrer HM, ø 8 mm · Aufbewahrungsbox.
Weitere Informationen: | | Marke: | Wolfcraft | Material (Bohrer): | Hartmetall | Material-Eignung: | Mauerwerk | Ziegel | Leichtbauplatten | Gipskarton | Fliesen | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Sechskantschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 68 mm | Arbeits-Länge: | 55 mm | Schaftdurchmesser: | 8 mm | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge 68mm, lochsäge, 4006885389601, Wolfcraft, 3896000, bohraufsätze, bohraufsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,54* | € 22,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,46* | € 22,27* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,28* | € 38,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,34* | € 39,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|