Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SZ 50-150 - Bastler-Schraubzwinge Wolfcraft 3606000 Spann-Weite (max.):150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468306-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3606000
EAN/GTIN:
     4006885360600
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
SZ 50-150 - Bastler-Schraubzwinge Wolfcraft 3606000 Spann-Weite (max.):150 mm

SZ 50-150 - Bastler-Schraubzwinge

Ausstattung:
Klein, handlich und stabil löst die Mini-Schraubzwinge vielfältige Spannprobleme hochwertige Spannarme aus Spezial-Zinkdruckguss robuste Vollprofil-Schiene mit Rutschsicherung durch beidseitige Riffelung oberer Spannarm mit standsicherer Abflachung - ideal bei Verleimungen verzinkte Spindel mit Trapezgewinde bewegliche Druckplatte aus Materialschonendem, robustem, glasfaserverstärktem Polyamid mit kräftigem Holzgriff.

Technische Daten:
Spann-Weite (max.): 150 mm · Weitere technische Daten: Ausladung: 50 mm · Spannbereich: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wolfcraft
Spann-Weite (max.):
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwingen spannweite 150mm, ganzstahlzwinge, wolfcraft schraubzwinge, 4006885360600, Wolfcraft, 3606000, Klemmzwingen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 8,62*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,63*
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 11,81*
€ 3,50*
ab € 20,91*
€ 28,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.