Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3442000 Zweiteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=176 daN (L x B) 4 m x 25 mm Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468232-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3442000
EAN/GTIN:
     4006885344204
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Wolfcraft 3442000 Zweiteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=176 daN (L x B) 4 m x 25 mm Ratsche

Ratschen-Zurrgurt

Ausstattung:
Kompromisslose Sicherheit und permanente Qualitätsüberwachung gemäß DIN EN 12195-2:2001-02.

Technische Daten:
Ausführung (Haken): S-Haken · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 4 m · Verschluss (Spanngurte): Ratsche · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 176 daN · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 180 kg

Lieferumfang:
1 Ratschen-Zurrgurt mit Haken

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 4 m x 25 mm
Produktabmessung, Länge:
4 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Wolfcraft
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Ausführung (Haken):
S-Haken
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
180 kg
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
176 daN
Produkt-Art:
Zweiteiliger Spanngurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 25mm 4m, ratschenzurrgurt, spanngurt 25mm, 4006885344204, Wolfcraft, 3442000, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 11,03*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 11,04*
3 Tage
29
€ 9,45*
ab € 8,39*
€ 11,69*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 15,33*
€ 20,58*
4 Tage
10
€ 6,99*
ab € 18,90*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.