| |
|
| Artikel-Nr.: 102-468227-BP Herst.-Nr.: 3423000 EAN/GTIN: 4006885342309 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 3423000 Maschinenschraubstock 3423000 Backenbreite: 85 mm Spann-Weite (max.): 80 mm
Maschinenschraubstock
Ausstattung: Mit Schnellverstellung · Stahlbacke mit horizontalen V-Nuten. Zum Spannen von Rund · Material Stahl-Trapezspindel · Material: Grauguss.
Technische Daten: Backenbreite: 85 mm · Material: Guss · Spann-Weite (max.): 80 mm · Weitere technische Daten: Spannweite bis: 80 mm · Backenbreite: 85 mm · Langlochabstand Mitte-Mitte: 105mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Wolfcraft | Material: | Guss | Backenbreite: | 85 mm | Spann-Weite (max.): | 80 mm | Produkt-Art: | Maschinenschraubstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,08* | € 43,13* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,89* | € 43,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,02* | € 50,18* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 36,61* | € 53,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,72* | € 76,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|