Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3309000 Forstnerbohrer 26 mm Gesamtlänge 90 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468178-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3309000
EAN/GTIN:
     4006885330900
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 26mm
Forstnerbohrer

Ausstattung:
Für Weichholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten · saubere Löcher durch spezielle Zahngeometrie Sechskant-Schaft · Für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern · Ausführung: Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, zinnenförmige Umfangschneiden.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Forstnerbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 26 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
Forstnerbohrer mit Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer, 4006885330900, Wolfcraft, 3309000, Scharnierlochbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 7,43*
€ 3,50*
ab € 9,91*
€ 11,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 918,76*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.