Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 2899000 Schleifblock 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468011-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2899000
EAN/GTIN:
     4006885289901
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Wolfcraft 2899000 Schleifblock 1 St.

Schleifblock

Ausstattung:
Zum universellen Einsatz in Haushalt, Werkstatt und Hobby besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen und Konturschliff 4-seitig mit Silizium-Karbid beschichtet wasserfest hochflexibel.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 25 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Wolfcraft
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, schleifblock wolfcraft, gummi schleifklotz, schleifblock siliziumkarbid, 4006885289901, Wolfcraft, 2899000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 3,30*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,32*
7 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 17,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.