Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 2512000 HSS Metall-Fräsbohrer 6 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467857-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2512000
EAN/GTIN:
     4006885251205
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
fräsbohrer 6mm
fräsbohrer
Fräsbohrer

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Fräsbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Material (Bohrer): HSS · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: 4006885251205, Wolfcraft, 2512000
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 9,05*
€ 3,50*
ab € 11,28*
€ 12,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 4,55*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 923,44*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.