Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 173051 Schutzkontaktkupplung Vollgummi 230 V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467568-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     173051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung gummi
Schwere Vollgummischutzkontaktkuplung

16 A, AC 250 V. Spritzwassergeschützte Kupplung. Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Deckel · Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Vollgummi · Nennspannung: 230 V · Produkt-Art: Schutzkontaktkupplung · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
Vollgummi
Stecker-Ausführung:
gerade
Ausführung (allgemein):
Mit Deckel
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip20, 2050001883162, Schneider Electric, 173051, Schukostecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
1600103-1
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.