Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 2158000 Lochsäge 68 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467125-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2158000
EAN/GTIN:
     4006885215801
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 68mm wolfcraft
lochsäge 68mm
Lochsäge

Ausstattung:
Die Präzisions-Lochsäge für perfektes und schnelles Arbeiten. Für Holz, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Bauplatten der Auswerfer wirft den Bohrkern automatisch aus in einem Arbeitsgang wird durch den Lochrandsenker eine Randvertiefung für die plane Montage von Hohlwanddosen erstellt gehärtete Schneidezähne und Randversenker sorgen für einen sauberen Schnitt und eine lange Standzeit · Ausführung: mit Auswerfer und Lochrandsenker.
Schnittiefe 40 mm

Technische Daten:
Arbeitslänge: 40 mm · Bohrloch-Durchmesser: 68 mm · Material-Eignung: Holz,Kunststoff · Produkt-Art: Lochsäge · Schaftdurchmesser: 12 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Lieferumfang:
Zentrierbohrer HCS, ø 6 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Wolfcraft
Material-Eignung:
Holz | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Sechskantschaft
Bohrloch-Durchmesser:
68 mm
Arbeits-Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, 4006885215801, Wolfcraft, 2158000, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,75*
€ 36,90*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 36,91*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 30,86*
€ 41,34*
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 45,56*
3 Tage
25
€ 6,45*
ab € 38,34*
€ 51,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.