Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Brüder Mannesmann Innen-TORX Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-466896-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     29036
EAN/GTIN:
     8712651301055
Suchbegriffe:
TORX®-Schraubendreher-Satz
TORX®-Stiftschlüssel-Satz
Torx®-Schlüsselsatz
torx®-schlüsselsatz t40-t100
T-Profil-Schlüssel-Set 8tlg.

Für alle gängigen Arbeiten geeignet.

Ausstattung:
8tlg.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Größe: T 9,T 10,T 15,T 20,T 25,T 27,T 30,T 40 · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Winkelschraubendreher-Set

Lieferumfang:
T-Profil: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Größe:
T 9 | T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 27 | T 30 | T 40
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: 4003315699989, Brüder Mannesmann, 29036, klappschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 5,56*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 5,57*
€ 3,50*
ab € 7,73*
€ 9,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.