Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 1622300 Trennscheibe gekröpft 125 mm 5 St. Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-466732-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     1622300
EAN/GTIN:
     4006885162235
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Wolfcraft 1622300 Trennscheibe gekröpft 125 mm 5 St. Metall

5 Trennscheiben

Ausstattung:
Für Winkelschleifer hohe Schnittleistung, lange Standzeit gemäß EN 12413 Bohrung: ø 22,2 mm Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Dicke: 2.5 mm · Material-Eignung: Metall · Produktabmessung, Ø: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(Ø) 125 mm
Produktabmessung, Ø:
125 mm
Marke:
Wolfcraft
Material-Eignung:
Metall
Bohrungs-Ø:
22.23 mm
Dicke:
2.5 mm
Produkt-Art:
Trennscheibe gekröpft
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x2,5x22,2 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, 4006885162235, Wolfcraft, 1622300, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 9,09*
Lager 102
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,10*
7 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,36*
€ 14,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,55*
€ 40,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.