Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Metabo 624307000 Durchmesser 125 mm Innen-Ø 22.23 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-466731-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624307000
EAN/GTIN:
     4007430172006
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Diamanttrennscheibe

Ausstattung:
Für den Einsatz in allgemeine Bau-/ Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel · Preiswerte Universalscheibe mit einem sehr gutem Preis-/ Leistungsverhältnis · Gesinterte Diamantsegmente · Segmenthöhe: 7,0 mm · Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s.

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 125 mm · Weitere technische Daten: Max. Drehzahl: 12200 U/min

Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe 125mm, 4007430172006, Metabo, 624307000, Diatrennscheibe, diamantscheibe
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 9,93*
€ 4,00*
ab € 9,00*
€ 10,62*
€ 7,90*
ab € 9,04*
€ 10,67*
€ 5,20*
ab € 9,19*
€ 10,83*
€ 3,95*
ab € 9,21*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,57*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.