Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

SACKKARRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-465110-BP
Hersteller:   Conrad
Herst.-Nr.:   465110-BP
EAN:   4016138096354
Suchbegriffe:
Sackkarre
Artikeltext: Treppen-Sackkarre Für den Lastentransport auch über Stufen und Treppen 120 kg belastbar Die sternförmig angebrachten Treppenräder ermöglichen den Transport über Treppen und Stufen. Ob Koffer, Kartons, Säcke oder Getränkekisten - durch die Vollgummi-Bereifung lassen sich selbst schwere Lasten leicht bewegen.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 1300 x 517 x 595 mm Abmessungen (Ladefläche): 230 x 310 mm Abmessungen Räder: (Ø x B): 6.5 x 1.75 "" Belastbar bis... (Gewicht): 120 kg Bereifungs-Art: Vollgummi Farbe: Rot. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Transportgeräte
Weitere Suchbegriffe: SACKKARRE
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad 1 Tag € 4,16* € 37,78*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 37,78*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  37,78* €  44,96 pro Stück
ab 3 Stück €  36,26* €  43,15 pro Stück
ab 10 Stück €  34,75* €  41,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG