Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 604776 Kreppband tesa® Krepp Beige (L x B) 50 m x 30 mm 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-465005-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     604776
EAN/GTIN:
     4042448804846
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® Krepp Universal

Beige
(L x B) 50 m x 30 mm
Rückstandsfrei entfernbar,Für Innenanwendung geeignet

Das universelle Malerkrepp für einfache Anwendungen. Zum sauberen Abkleben von geraden Kanten im Innenbereich, zum Bündeln leichter Gegenstände, zum Verpacken und Markieren. Gute Klebeigenschaften auf fast allen Untergründen. Rückstandsfrei entfernbar bis zu 4 Tagen im Innenbereich.

Ausstattung:
Format/Größe: 50 m x 30 mm,

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige · Inhalt: 50 m · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar,Für Innenanwendung geeignet · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): tesa® Krepp · Typ (Hersteller-Typ): 604776

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
30 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar | Für Innenanwendung geeignet
Farbe:
braun
Serie (Klebebänder):
tesa® Krepp
Typ (Hersteller-Typ):
604776
Produkt-Art:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, kreppband tesa 30mmx50m, abdeckband tesa, tesa abdeckband 50m, 4042448804846, tesa, 604776
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 3,51*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 3,53*
10
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 3,57*
1
€ 5,08*
ab € 3,13*
€ 3,88*
10
€ 4,80*
ab € 3,53*
€ 4,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,53*
€ 4,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,20*
€ 3,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,14*
€ 3,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,02*
€ 3,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,84*
€ 3,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 9,06*
Ähnlich
tesa
55224-00000
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
56175-00000-01
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.