Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENS. MKS4 0,015µF 2000VDC 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-459983-BP
Hersteller:  Wima
Herst.-Nr.:  MKS4 0.015µF2000V 22.5
EAN:  2050000401473
Suchbegriffe:
Polyester-Kondensator
Artikeltext: MKS 4 Polyester-Kondensator RoHS konform Ausstattung: Ausheilfähiger Aufbau, für erhöhte Anforderungen, keine Lebensdauerbegrenzung, Anwendung: zum Koppeln, Entkoppeln, Abblocken und für Zeitglieder. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 26.5 x 6 x 15 mm Ausführung: Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie IEC Prüfklasse: 55/100/56 Isolations-Widerstand: ? 5 x 104 - 1 x 105 M? / 1500 - 40000 s (Mittelwerte) Kapazität (Elektrisch): 0.015 µF Kapazitäts-Toleranz: ±20 % Nennspannung: 2000 V/DC/400 V/AC Rastermaß: 22.5 mm Spannung: 2000 V/DC/400 V/AC Temperaturbereich: -55 - +100 °C Verlust-Faktor(en): ? 8 - 10 x 10-3 / 1 kHz Zuverlässigkeit: ?02fit. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Kondensatoren > Folien-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: KONDENS. MKS4 0,015µF 2000VDC 10%
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,41*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG