Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-1624323-4 1-1624323-4 Kohleschicht-Widerstand 500 Ω axial bedrahtet 0.5 W 0.1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-459958-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1624323-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
TE Connectivity 1-1624323-4 Kohleschicht-Widerstand 500 Ω axial bedrahtet 0.5 W 0.1 % 1 St.

Präzisions-Widerstand UPW50

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand · Produktabmessung, Länge: 12.7 mm · Produktabmessung, Ø: 6.35 mm · Toleranz (Plus/Minus): 0.1 % · Typ (Hersteller-Typ): 1-1624323-4 · Widerstandswert (Widerstand): 500 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.35 mm x 12.7 mm
Produktabmessung, Ø:
6.35 mm
Produktabmessung, Länge:
12.7 mm
Marke:
TE Connectivity
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
1-1624323-4
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Toleranz (Plus/Minus):
0.1 %
Widerstandswert (Widerstand):
500 Ω
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, TE Connectivity, 1-1624323-4, UPW50B500RV, tyco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 20,19*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 20,20*
7 Tage
85
€ 6,99*
ab € 29,33*
€ 40,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.