Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENS. MKP10 0,1µF 630VDC 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-459828-BP
Hersteller:  Wima
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000130526
Artikeltext: MKP 10 Polypropylen-Kondensator RoHS konform Ausstattung: Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen Mit doppelseitig metallisierter Belagfolie Keine Lebensdauerbegrenzung Für Anwendungen in Schaltnetzteilen, in der Beleuchtungs-, Fernseh- und Monitortechnik sowie in Lautsprecherweichen. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 26.5 x 7 x 16.5 mm Dielektrikum: Doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie Flanken-Steilheit: 900 V/µs Kapazität (Elektrisch): 0.1 µF Kapazitäts-Toleranz: ±20 % Nennspannung: 630 V/DC/400 V/AC Rastermaß: 22.5 mm Temperaturbereich: -55 - +100 °C Weitere technische Daten: Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 Prüfklasse nach IEC 55/100/56 Isolationswerte= 5 x 10 5 M?/1000000 s (Mittelwerte) Verlustfaktoren = 3 x 104/1kHz Zuverlässigkeit LAMBDA05fit.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Kondensatoren > Folien-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: 0,1 µF, 27,5 mm, 31,5x21x11 mm, 400 bis 600 V, KONDENS. MKP10 0,1µF 630VDC 20%, MKP 10, WIMA, WIMA MKP 10
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 1,03*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,03* €  1,23 pro Stück
ab 5 Stück €  0,95* €  1,13 pro Stück
ab 100 Stück €  0,86* €  1,02 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG