Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima MPY20W2100FC00MSC9 Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 0.01 µF 20 % 15 mm (L x B x H) 19 x 5 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-459739-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPY20W2100FC00MSC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Metallpapierkondensator
Störschutzkondensator
metallpapierkondensator wima
Funk Entstör-Kondensatoren Serie MP3-Y2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.01 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Rastermaß: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MPY20W2100FC00MSC9

Hinweis:
Nach DIN EN 132 400 / IEC 60384-14/2.
Weitere Suchbegriffe: metallpapierkondensator, entstörkondensator y2, Wima, MPY20W2100FC00MSC9, Folienkondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,67*
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.