Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima MPY20W1220FA00MSSD Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 2200 pF 20 % 10 mm (L x B x H) 13.5 x 4 x 8.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-459690-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPY20W1220FA00MSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator y2
entstörkondensator
Funk Entstör-Kondensatoren Serie MP3-Y2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 2200 pF · Kondensatortyp (Kategorisierung): Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 13.5 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MPY20W1220FA00MSSD

Hinweis:
Nach DIN EN 132 400 / IEC 60384-14/2.
Weitere Suchbegriffe: wima entstörkondensator, Wima, MPY20W1220FA00MSSD, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
526819
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG