Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima MPY20W1100FA00MSSD 1 St. Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 1000 pF 20 % 10 mm (L x B x H) 13.5 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-459674-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPY20W1100FA00MSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Störschutzkondensator
Funk Entstör-Kondensatoren Serie MP3-Y2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 pF · Kondensatortyp (Kategorisierung): Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 13.5 mm · Rastermaß: 10 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MPY20W1100FA00MSSD

Hinweis:
Nach DIN EN 132 400 / IEC 60384-14/2.
Weitere Suchbegriffe: metallpapierkondensator wima, metallpapierkondensator, entstörkondensator y2, Wima, MPY20W1100FA00MSSD, Folienkondensator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,26*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,56*
1
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,87*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,88*
Zubehör
Idealtek
MPT1
ab € 5,13*
Zubehör
Idealtek
MPT2
ab € 4,75*
Zubehör
Idealtek
MPT3
ab € 4,89*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,55*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,97*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,89*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,54*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.