Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.33 µF 275 V/AC 20 % 22.5 mm (L x B x H) 26 x 8.5 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458350-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     458350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKP 336/6 Kondensator

Dieser Kondensator erfüllt alle wichtigen Sicherheitsanforderungen bei kleinsten Abmessungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.33 µF · Nennspannung: 275 V/AC · Produkt-Art: MKP-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Rastermaß: 22.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): 458350 · Weitere technische Daten: Mit VDE-, UL-, CSA-, SEV-, ÖVE-, SEMKO-, DEMKO-, NEMKO- und SETI- Zulassungen.

Hinweis:
Entstörkondensator für Netzeingang zwischen Phase/Phase oder Phase/Nulleiter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 8.5 x 18 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Marke:
Thomsen
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
458350
Nennspannung:
275 V/AC
Rastermaß:
22.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.33 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
547
5
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,02*
5
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.