Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C1206C104K1RAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 0.1 µF 100 V 10 % (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 0.78 mm 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458125-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C104K1RAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kemet C1206C104K1RAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 0.1 µF 100 V 10 % (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 0.78 mm 1 St. Tape cut

SMD-Keramik-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Kapazität (elektrisch) (num): 0.1 µF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 100 V · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.78 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.2 x 1.6 x 0.78 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.78 mm
Produktabmessung, Länge:
3.2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.6 mm
Marke:
Kemet
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
C1206C104K1RAC7800+
Nennspannung:
100 V
Kapazität (elektrisch) (num):
0.1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, chip-kondensator 100v, Kemet, C1206C104K1RAC, C1206C104K1RAC7800+, 434-8104
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0455*
Lager 102
2970
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0619*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,74*
€ 14,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0619*
€ 0,0737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0604*
€ 0,0719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0453*
€ 0,0539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,0506
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 4,333* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.