Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz PG11 Gummi Schwarz KSS MH14-4C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-458115-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     458115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KSS
458115
MH14-4C
Mehrfachdichtung AGR

Technische Daten:
Anzahl Kabel x Kabel-Ø: 4 x 2.3 - 3.4 mm · Farbe: Schwarz · Größe (Gewinde): PG11 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 458115 · Inhalt: 1 St. · Material: Gummi · Schutzart: IP68 · Typ (Hersteller-Typ): MH14-4C · Zubehör-Typ (Gehäuse): Mehrfachdichteinsatz

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,0764*
€ 0,2905*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KSS
533721
ab € 0,42*
Sonstiges
KSS
533731
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.