Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz PG11 Gummi Schwarz KSS MH14-5A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-457755-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     457755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KSS
457755
MH14-5A
Mehrfachdichtung AGR

Technische Daten:
Anzahl Kabel x Kabel-Ø: 5 x 2.0 - 2.8 mm · Farbe: Schwarz · Größe (Gewinde): PG11 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 457755 · Inhalt: 1 St. · Material: Gummi · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP68 · Typ (Hersteller-Typ): MH14-5A · Zubehör-Typ (Gehäuse): Mehrfachdichteinsatz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KSS
533721
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.