Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DURCHFÜHRUNG-KERAMIK 2000 PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-457515-BP
Hersteller:  Wima
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000129728
Artikeltext: Keramik-Durchführungskondensator

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 3.5 mm x 6 mm Einbau-Durchmesser: 3.5 mm Kapazität (Elektrisch): 2000 pF Nennspannung: 160 V/DC Prüfspannung(en): 320 V/DC Temperaturbereich: -55 bis +85 °C Werkstoffart: D 9000. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Kondensatoren > Keramik-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: 160 V, 2 nF, DURCHFÜHRUNG-KERAMIK 2000 PF
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG