Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD KONDENSATOR SORTIMENT II - 320tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-457442-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  457442-BP
EAN:  4016138040869
Artikeltext: SMD-Kondensator-Sortiment II Inhalt: 320 Stück

Technische Daten:

. Lieferumfang: 18 Kondensatorwerte, je 10 Stück 470 pF, 560 pF, 680 pF, 1200 pF, 1500 pF, 1800 pF, 2200 pF, 2700 pF, 3300 pF, 3900 pF, 5600 pF, 6800 pF, 8200 pF, 8200 pF, 0,012 µF, 0,015 µF, 0,027 µF. 7 Kondensatorwerte, je 20 Stück 1000 pF, 4700 pF, 0,01 µF, 0,022 µF, 0,033 µF, 0,047 µF, 0,1 µF. 1 Set Systemvoraussetzungen: 18 Kondensatorwerte, je 10 Stück 470 pF, 560 pF, 680 pF, 1200 pF, 1500 pF, 1800 pF, 2200 pF, 2700 pF, 3300 pF, 3900 pF, 5600 pF, 6800 pF, 8200 pF, 8200 pF, 0,012 µF, 0,015 µF, 0,027 µF. 7 Kondensatorwerte, je 20 Stück 1000 pF, 4700 pF, 0,01 µF, 0,022 µF, 0,033 µF, 0,047 µF, 0,1 µF . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Kondensatoren > SMD-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: Kondensatorensortiment, SMD KONDENSATOR SORTIMENT II - 320tlg., SMD-Kondensator-Sortiment 2, Sortiment
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 25,82*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
523805-BP
€ 4,31*
€ 5,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG