Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD KONDENSATOR SORTIMENT I - 320tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-457434-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  457434-BP
EAN:  4016138033663
Artikeltext: SMD-Vielschicht-Keramik-Kondensator-Sortiment I Inhalt: 320 Stück

Technische Daten:

Bauform: 0805 (0,33 µF, 0,047 µF und 0,1 µF Bauform 1206) Nennspannung: 50 V Werkstoffart: 1 pF...1000 pF NPO; 1200 pF...0.1 pF X7R. Lieferumfang: 32 Kondensatorwerte, je 10 Stück 1 pF, 1,2 pF, 1,5 pF, 1,8 pF, 2,2 pF, 2,7 pF, 3,3 pF, 3,9 pF, 4,7 pF, 5,6 pF, 6,8 pF, 8,2 pF, 10 pF, 12 pF, 15 pF, 18 pF, 22 pF, 27 pF, 33 pF, 39 pF, 47 pF, 56 pF, 68 pF, 82 pF, 100 pF, 120 pF, 150 pF, 180 pF, 220 pF, 270 pF, 330 pF, 390 pF. 1 Set Systemvoraussetzungen: 32 Kondensatorwerte, je 10 Stück 1 pF, 1,2 pF, 1,5 pF, 1,8 pF, 2,2 pF, 2,7 pF, 3,3 pF, 3,9 pF, 4,7 pF, 5,6 pF, 6,8 pF, 8,2 pF, 10 pF, 12 pF, 15 pF, 18 pF, 22 pF, 27 pF, 33 pF, 39 pF, 47 pF, 56 pF, 68 pF, 82 pF, 100 pF, 120 pF, 150 pF, 180 pF, 220 pF, 270 pF, 330 pF, 390 pF . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Kondensatoren > SMD-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: 0805, Kondensatorensortiment, SMD KONDENSATOR SORTIMENT I - 320tlg., SMD-Kondensator-Sortiment 1, Sortiment
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 25,82*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
523805-BP
€ 4,31*
€ 5,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG