Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     102-456584-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914798
EAN/GTIN:
     4017918009472
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermomagnetischer Schutzschalter, 2-polig, flink, 1 Schließer und 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 0.75 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30 °C | 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
25 mm
Länge:
82.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 89,24*
€ 108,32*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 102,51*
€ 121,93*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 102,87*
€ 122,91*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 108,23*
€ 128,89*
Lager 102
42
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,98*
€ 176,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 176,40*
€ 209,916
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,19*
€ 201,3361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,93*
€ 197,4567
pro Stück
ab 30 Stück
€ 164,81*
€ 196,1239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,98*
€ 177,2862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 529,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
€ 28,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
€ 0,8054*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,61011*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
€ 6,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
€ 4,47716*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
€ 16,519*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
€ 26,1247*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
€ 13,938*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
€ 22,702*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
€ 118,336*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
€ 51,398*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
€ 13,2916*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
€ 19,8458*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
€ 18,0444*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
€ 49,359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.