Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 26210050 Flexrohr EN50 25 m Schwarz 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456221-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26210050
EAN/GTIN:
     4013960179101
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
FRAE FBY-EL-F50 SW BIEGSAM M50 25M

FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, korrosionsfest, nicht flammenausbreitend in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm, Klassifizierung: 22322

Technische Daten:
Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN50 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Flexrohr · Produktabmessung, Länge: 25 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25 m
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN50
Druckfestigkeit:
320 N
Produkt-Art:
Flexrohr
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 48,135*
€ 61,475*
€ 4,80*
ab € 49,71*
€ 63,39*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 52,50*
€ 66,94*
1 Tag
16
€ 6,40*
ab € 52,52275*
€ 66,98275*
Lager 102
1775
Frei Haus
ab € 74,69*
€ 93,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,95*
€ 111,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,67*
€ 109,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,15*
€ 102,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,50*
€ 99,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,64*
€ 97,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,69*
€ 88,88
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,9876* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.