Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 26210032 Flexrohr EN32 50 m Schwarz 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456194-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26210032
EAN/GTIN:
     4013960179088
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
FRAE FBY-EL-F32 SW BIEGSAM M32 50M

FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, korrosionsfest, nicht flammenausbreitend in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm, Klassifizierung: 22322

Technische Daten:
Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN32 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Flexrohr · Produktabmessung, Länge: 50 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
50 m
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN32
Druckfestigkeit:
320 N
Produkt-Art:
Flexrohr
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,80*
ab € 39,14*
€ 50,17*
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 39,98*
€ 50,95*
2 Tage
17
pro Packung
€ 4,98*
ab € 39,87*
€ 50,99*
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,30*
€ 53,05*
Lager 102
13500
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 69,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,42*
€ 82,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,50*
€ 81,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,98*
€ 74,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,45*
€ 73,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,70*
€ 71,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,70*
€ 65,09
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,094* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frankische
25930032
ab € 0,7918*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22370032
ab € 0,1793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.