Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKO Feuchtraum-Schalterprogramm Schalter/Steckdosen Kombination Pacific Grau 90591082-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455957-BP
Hersteller:
     VIKO
Herst.-Nr.:
     90591082-DE
EAN/GTIN:
     8691137957316
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Serienschalter/Steckdosen Kombination VIKO 90591082-DE

IP54

IP54 - IK05 (Hammerschlagfestigkeit für hohe Beanspruchungen) - Großer Innenraum - Alle Geräte können mit einem Beschriftungsfenster optional (Best.-Nr. 455971 und 455995) ausgestattet werden - Patentiertes Design: Der Austausch der Oberteile bei gleichbleibenden Unterteil ist jederzeit möglich.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Schalter/Steckdosen Kombination · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Pacific · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
VIKO
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Schalterprogramm-Funktion:
Schalter/Steckdosen Kombination
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Pacific
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,41*
€ 27,04*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,57*
€ 27,05*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 22,49*
€ 30,75*
3 Tage
24
€ 9,45*
ab € 23,28*
€ 31,71*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VIKO
90591300-DE
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.