| |
|
| Artikel-Nr.: 102-455877-BP Herst.-Nr.: 90591014-DE EAN/GTIN: 8691137956876 |
| |
|
| | |
| VIKO Feuchtraum-Schalterprogramm Taster Pacific Grau 90591014-DE
VIKO 90591014-DE TASTER BELEUCHTET
IP54
IP54 - IK05 (Hammerschlagfestigkeit für hohe Beanspruchungen) - Großer Innenraum - Alle Geräte können mit einem Beschriftungsfenster optional (Best.-Nr. 455971 und 455995) ausgestattet werden - Patentiertes Design: Der Austausch der Oberteile bei gleichbleibenden Unterteil ist jederzeit möglich.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Pacific · Schutzart: IP54
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | VIKO | Schutzart: | IP54 | Farbe: | grau | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Pacific | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm | UKCA-konform: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,18* | € 14,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,00* | € 14,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 15,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 15,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 11,54* | € 16,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|