| |
|
| Artikel-Nr.: 102-455866-BP Herst.-Nr.: 90591003-DE EAN/GTIN: 8691137956838 |
| |
|
| | |
| VIKO Feuchtraum-Schalterprogramm Taster Pacific Grau 90591003-DE
VIKO 90591003-DE TASTER
IP54
IP54 - IK05 (Hammerschlagfestigkeit für hohe Beanspruchungen) - Großer Innenraum - Alle Geräte können mit einem Beschriftungsfenster optional (Best.-Nr. 455971 und 455995) ausgestattet werden - Patentiertes Design: Der Austausch der Oberteile bei gleichbleibenden Unterteil ist jederzeit möglich.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Pacific · Schutzart: IP54
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | VIKO | Schutzart: | IP54 | Farbe: | grau | Schalterprogramm-Funktion: | Taster | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Pacific | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,78* | € 10,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,97* | € 10,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,03* | € 11,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 8,35* | € 12,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 14,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|