Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Funkklingel Empfänger Heidemann 70873 HX Flashlight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455745-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70873
EAN/GTIN:
     4011150708735
Suchbegriffe:
4011150708735
Heidemann
70873
HX Flashlight
Funk-Empfänger HX Flashlight

Mit 8 Melodien

Einzelner Funk-Empfänger mit 8 Melodien und 256 selbstlernenden Frequenzen, zur Erweiterung der Funkgong-Sets HX. Wandaufhängung möglich. Nur für den Innenbereich geeignet.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 140 x 90 x 40 mm · Farbe: Schwarz,Silber · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Lautstärke: 86 dBA · Produkt-Art: Funkklingel

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Baby Batterien benötigt.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
schwarz | grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Abmessungen Empfänger:
140 x 90 x 40 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
2 x 1,5 V Baby-Batterie
Lautstärke:
86 dBA
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Flash
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,64*
€ 42,53*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 42,54*
€ 3,50*
ab € 40,34*
€ 45,01*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 73,28*
€ 78,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.