Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Funkklingel Empfänger Heidemann 70860 HX One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455729-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70860
EAN/GTIN:
     4011150708605
Suchbegriffe:
Melodiegong
Funk-Empfänger HX One

Mit 8 Melodien
Funkfrequenz 433 MHz
Mit Gürtelclip

Einzelner Funk-Empfänger mit 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen, zur Erweiterung der Funkgong-Sets HX. Wandaufhängung möglich. Nur für den Innenbereich geeignet.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 98 x 70 x 28 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 82 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: rote LED · Produkt-Art: Funkklingel

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V LR6/Mignon (Bestell.-Nr. 65 25 02) für den Empfänger benötigt.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
rote LED
Abmessungen Empfänger:
98 x 70 x 28 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
2 x 1,5 V Mignon-Batterie
Lautstärke:
82 dBA
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: 4011150708605, Heidemann, 70860, HX One, Zweitklinge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 18,35*
Lager 102
151
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 18,37*
€ 3,50*
ab € 17,39*
€ 21,13*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 33,03*
€ 37,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.