Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70802 HX Twin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455553-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70802
EAN/GTIN:
     4011150708025
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkgong-Set HX Twin Weiß

8 Melodien einstellbar
Reichweite: 100 m

Anschluss mit Euro-Stecker am Steckdosenempfänger
Gürtelclip und Wandaufhängung am mobilen Empfänger

Ausstattung:
8 Melodien einstellbar · 2 Empfänger (1x Mobil (One), 1x Steckdosenanschluss (Plug-in)) · 1 LED Funktionsleuchte am Steckdosenempfänger · Anschluss mit Europa-Stecker am Steckdosenempfänger · 1 LED (rot) als Rufsignal (leuchtet auf) am mobilen Empfänger · Gürtelclip und Wandaufhängung am mobilen Empfänger · Funksender IP44 mit Namensschild.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 98 x 70 x 36 und 98 x 70 x 28 mm · Abmessungen Sender: 32 x 82 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 82 dBA · Lautstärke-Einstellung: Fest · Melodien (Anzahl): 8 · Produkt-Art: Funkklingel · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m

Lieferumfang:
Funkgong-Set HX Twin · 1x Knopfzelle CR2032 · Anleitung.

Hinweis:
Sie benötigen für mobilen Empfänger 2x 1,5 V AA/ Mignon-Batterien, Best.-Nr. 62 50 52.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
98 x 70 x 36 und 98 x 70 x 28 mm
Abmessungen Sender:
32 x 82 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 3 V/ CR2032, Empfänger: 230 V/50 Hz
Lautstärke:
82 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Fest
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 100m, 4011150708025, Heidemann, 70802, HX Twin
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,97*
€ 44,54*
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 44,56*
€ 3,50*
ab € 42,50*
€ 47,38*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 67,78*
€ 73,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.