Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70801 HX Plug-in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455552-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70801
EAN/GTIN:
     4011150708018
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkgong-Set HX Plug-in Weiß

8 Melodien einstellbar
Reichweite: 100 m
Steckdosenanschluss mit Euro-Stecker am Empfänger

Der Empfänger wird direkt in die Steckdose gesteckt.

Ausstattung:
8 Melodien einstellbar · 1 LED (grün) als Betriebsleuchte am Empfänger · Steckdosenanschluss mit Europa-Stecker am Empfänger · Funksender IP44 mit Namensschild.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 98 x 70 x 36 mm · Abmessungen Sender: 32 x 82 x 20 mm · Farbe: Weiß · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 82 dBA · Lautstärke-Einstellung: Fest · Melodien (Anzahl): 8 · Produkt-Art: Funkklingel · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Weitere technische Daten: Kodiermöglichkeit: 256 unterschiedliche Frequenzen mit Selbstlernfunktion einstellbar

Lieferumfang:
Sender inkl. Knopfzelle CR 2032, Empfänger und Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
98 x 70 x 36 mm
Abmessungen Sender:
32 x 82 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 3 V/ CR2032, Empfänger: 230 V/50 Hz
Lautstärke:
82 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Fest
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funkgong 100m, 4011150708018, Heidemann, 70801, HX Plug-in
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,14*
€ 30,75*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,83*
€ 30,77*
€ 3,50*
ab € 28,94*
€ 32,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.