Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70800 HX One


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455551-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70800
EAN/GTIN:
     4011150708001
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkgong-Set HX One Weiß

8 Melodien einstellbar
Reichweite: 100 m

Mit Gürtelclip und Wandaufhängung am Empfänger. Funksender mit Namensschild.

Ausstattung:
8 Melodien einstellbar · 1 LED (rot) als Rufsignal (leuchtet auf) · Gürtelclip und Wandaufhängung am Empfänger · Funksender IP44 mit Namensschild.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 98 x 70 x 28 mm · Abmessungen Sender: 32 x 82 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 82 dBA · Lautstärke-Einstellung: Fest · Melodien (Anzahl): 8 · Produkt-Art: Funkklingel · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Weitere technische Daten: Kodiermöglichkeit: 256 unterschiedliche Frequenzen mit Selbstlernfunktion einstellbar

Lieferumfang:
Sender inkl. Knopfzelle CR 2032, Empfänger und Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Mignon Batterien für den Empfänger benötigt.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
98 x 70 x 28 mm
Abmessungen Sender:
32 x 82 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 3 V/ CR2032, Empfänger: 2 x 1,5 V Mignon (AA)
Lautstärke:
82 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Fest
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 100m, 4011150708001, Heidemann, 70800, HX One
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,24*
€ 14,81*
2 Tage
96
€ 4,90*
ab € 12,34*
€ 14,93*
3 Tage
96
€ 7,90*
ab € 12,39*
€ 15,00*
6 Tage
97
€ 4,30*
ab € 14,01*
€ 15,84*
Lager 102
252
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.