Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     102-455502-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914468
EAN/GTIN:
     4017918009144
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Schließer, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 0.75 mm²
Bemessungsstrom In:
2.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30 °C | 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
12.5 mm
Länge:
82.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,04*
€ 48,53*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,94*
€ 54,60*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 46,32*
€ 60,04*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 46,88*
€ 60,50*
Lager 102
18
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,55167*
€ 79,90167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 79,90167*
€ 95,08299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,05167*
€ 91,69149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,68167*
€ 90,06119
pro Stück
ab 60 Stück
€ 75,17167*
€ 89,45429
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,55167*
€ 80,38649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 479,41002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
€ 28,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
€ 0,8054*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,61011*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
€ 6,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
€ 4,47716*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
€ 16,519*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
€ 26,1247*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
€ 13,938*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
€ 22,702*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
€ 118,336*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
€ 51,398*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
€ 13,2916*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
€ 19,8458*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
€ 18,0444*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
€ 49,359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.