Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 42-01141-01 FD-LED Funktionsdecoder Baustein, mit Kabel, ohne Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455373-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     42-01141-01
EAN/GTIN:
     4260069826126
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
LED Array
TAMS Elektronik 42-01141-01 FD-LED Funktionsdecoder Baustein,mit Kabel,ohne Stecker

Funktionsdecoder FD-LED mit Kabel

Der Multiprotokoll-Decoder für das Motorola- und DCC-Format ist speziell für den Anschluss von LED-Streifen ausgelegt. An den beiden Ausgängen können z.B. 1,5 m LED-Streifen (das reicht für 6 Waggons) und die LEDs für die Zugschlussbeleuchtung angeschlossen werden. Die Ausgänge können nach Bedarf richtungsabhängig geschaltet und gedimmt werden. Beim Einschalten ist ein sanftes Aufblenden möglich. Um in Abschnitten mit schlechter Stromübertragung (Weichen, Schmutzstellen) ein Flackern der LEDs zu verhindern, kann an den Decoder ein Stützelko angeschlossen werden.

Technische Daten:
Adressen-Bereich: 1 - 255/10239 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausführung (allgemein): miit Kabel · Decoder-Ausführung: Baustein,mit Kabel,ohne Stecker · Decoder-Hersteller: Tams · Digital-Format: MM,DCC · Einstellbare Effekte: Dimmen,Aufblenden · Produktabmessung, Breite: 11.5 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schnittstellen (Modellbahn-Stecker): nein · Strom (Schaltausgänge max.): 300 mA · Susi-Schnittstelle: Nein

Weitere Informationen:
Adressen-Bereich:
1 - 255/10239
Abmessungen:
(L x B) 20 mm x 11.5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
11.5 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Einstellbare Effekte:
Dimmen | Aufblenden
Decoder-Hersteller:
Tams
Decoder-Ausführung:
Baustein | mit Kabel | ohne Stecker
Digital-Format:
MM | DCC
Herst.-Teilenr.:
42-01141-01
Strom (Schaltausgänge max.):
300 mA
Ausführung (allgemein):
miit Kabel
Anzahl Ausgänge:
2 x
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Schnittstellen (Modellbahn-Stecker):
nein
Susi-Schnittstelle:
Nein
Produkt-Art:
Funktionsdecoder
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, elektronik modellbahn, 4260069826126, TAMS Elektronik, 42-01141-01, FD-LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,77*
€ 20,67*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 20,69*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 29,76*
€ 38,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.