Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60211 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 1000 mm x 20 mm Schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455286-BP
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60211
EAN/GTIN:
     5030610602115
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen
VELCRO® VEL-EC60211 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 1000 mm x 20 mm Schwarz 1 m

Stick On Klettband selbstklebend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 m
Abmessungen:
(L x B) 1000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
VELCRO®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60211
Typ (Hersteller-Typ):
VEL-EC60211
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband 20mm x 1m, klett band, klett-band 20 mm x 1,00 m, VELCRO®, VEL-EC60211, Klett, Klettprodukte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,23*
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 6,75*
1 Tag
17
€ 14,99*
ab € 4,35*
€ 7,12*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,82*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,17* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
JH711A
ab € 4,68*
Zubehör
Stanley
10-550
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.