Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0915823 TMCP 1 M1 300 8,0A Schutzschalter 250 V/AC 8 A 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-454983-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0915823
EAN/GTIN:
     4017918600662
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen
Phoenix Contact 0915823 TMCP 1 M1 300 8,0A Schutzschalter 250 V/AC 8 A 6 St.

TMCP 1 M1 300 8,0A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter

Industrieverpackung mit 6 St.

Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Schließer und 1 Öffner

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 83.5 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(L x B) 83.5 mm x 12.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
83.5 mm
Produktabmessung, Breite:
12.5 mm
Industrieware:
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Schalter/Taster-Besonderheiten:
thermisch
Typ (Hersteller-Typ):
TMCP 1 M1 300 8,0A
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Schaltstrom:
8 A
Anschluss (Details):
Schraubanschluss
Produkt-Art:
Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 04017918600662, Phoenix Contact, 0915823, TMCP 1 M1 300 8, 0A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 429,87*
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 62,72334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,87*
€ 511,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,34*
€ 447,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.