Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet PMR209MC6220M100R30 Entstör-Kondensator PMR radial bedrahtet 0.22 µF 250 V/AC, 630 V/DC 20 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-454555-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MC6220M100R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Netzentstörfilter
Kemet PMR209MC6220M100R30 Entstör-Kondensator PMR radial bedrahtet 0.22 µF 250 V/AC,630 V/DC 20 % 1 St.

Funk Entstör-Kondensator PMR

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.22 µF · Nennspannung: 250 V/AC,630 V/DC · Produktabmessung, Breite: 11.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.5 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Rastermaß: 20.3 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 11.3 x 16.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
16.5 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
11.3 mm
Marke:
Kemet
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
PMR209MC6220M100R30+
Nennspannung:
250 V/AC | 630 V/AC
Rastermaß:
20.3 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Entstör-Kondensator PMR
Weitere Suchbegriffe: Papierkondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator 0,22µf 250 vac, netzentstörfilter, kemet metallpapierkondensator, Kemet, PMR209MC6220M100R30, PMR209MC6220M100R30+, 209-241
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 3,35*
1
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 3,41*
1 Tag
474
1
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,43*
1
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 3,57*
Lager 102
202
1
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
P409CP224M275AH101
ab € 1,50*
Ähnlich
LCR Components
FE-SP-CR23-220/100
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.