Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     102-453867-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0915836
EAN/GTIN:
     4017918600679
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Schließer und 1 Öffner
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30 °C | 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
12.5 mm
Länge:
50 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,77*
€ 41,15*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,25*
€ 42,40*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,50*
ab € 39,27*
€ 47,05*
5 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,31*
€ 49,25*
Lager 102
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 356,48*
€ 410,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 410,11*
€ 488,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,73*
€ 480,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,32*
€ 470,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,33*
€ 450,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 371,70*
€ 442,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 356,48*
€ 424,21
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 59,41334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.