Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO TK11SP.9 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-453654-BP
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TK11SP.9
EAN/GTIN:
     8018340256423
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
TEKO TK11SP.9 Universal-Gehäuse 188.5 x 133.5 x 56.5 ABS Schwarz 1 St.

Kunststoff-Gehäuse TK

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 133.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 56.5 mm · Produktabmessung, Länge: 188.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 188.5 x 133.5 x 56.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
56.5 mm
Produktabmessung, Länge:
188.5 mm
Produktabmessung, Breite:
133.5 mm
Marke:
TEKO
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
TK11SP.9
Länge bzw. Tiefe:
188.5 mm
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse teko, pultgehäuse, universalgehäuse schwarz, 8018340256423, TEKO, TK11SP.9
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,47*
€ 28,20*
€ 6,90*
ab € 17,15*
€ 28,22*
€ 5,90*
ab € 15,68*
€ 28,92*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 25,58*
€ 36,06*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 51,08*
€ 67,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.