Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 4114902400 LM 10 / 3M29 - 1 KR Positionsgeber Mono 1 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-453492-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     4114902400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
KYOCERA/AVX LM 10 / 3M29 - 1 KR Positionsgeber Mono 1 kΩ 1 St.

Positionsgeber linear

1 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 3 mm · Achs-Länge: 29 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausgang (Potentiometer): Mono · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Mechanischer Weg: 12.5 mm · Elektrischer Weg: 10 mm · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Lieferumfang:
4114902400.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
LM 10 / 3M29 - 1 KR
Achs-Durchmesser:
3 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Achs-Länge:
29 mm
Widerstandswert (Widerstand):
1 kΩ
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Positionsgeber
Weitere Suchbegriffe: KYOCERA/AVX, 4114902400, LM 10 / 3M29 - 1 KR, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,51*
€ 76,65*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 76,66*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 58,32*
€ 76,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.