Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO TEKAL 33-E.29 Universal-Gehäuse Aluminium Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-453019-BP
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEKAL 33-E.29
EAN/GTIN:
     8018340324818
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
TEKO TEKAL 33-E.29 Universal-Gehäuse 175 x 105.9 x 45.8 Aluminium Schwarz 1 St.

Aluminium-Gehäuse TEKAL

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Befestigungsflansch · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 105.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.8 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 105.9 x 45.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45.8 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
105.9 mm
Marke:
TEKO
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
TEKAL 33-E.29
Länge bzw. Tiefe:
175 mm
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, teko universalgehäuse, 8018340324818, TEKO, TEKAL 33-E.29, 509-5249
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,69*
€ 30,70*
€ 6,90*
ab € 18,13*
€ 30,71*
€ 5,90*
ab € 17,10*
€ 31,09*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 25,55*
€ 35,98*
€ 8,95*
ab € 32,84*
€ 47,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4828054
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.