Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     102-452477-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914277
EAN/GTIN:
     4017918008956
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, flink, 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 0.75 mm²
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
65 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30 °C | 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
12.5 mm
Länge:
82.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 42,41*
€ 50,85*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 48,24*
€ 62,29*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 48,48*
€ 62,77*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,31*
€ 65,71*
Lager 102
14 Tage
36
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,34834*
€ 83,26834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 83,26834*
€ 99,08932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,49834*
€ 95,79302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,93834*
€ 93,93662
pro Stück
ab 60 Stück
€ 78,40834*
€ 93,30592
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,34834*
€ 83,71452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 499,61004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
€ 28,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
€ 0,8054*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,71011*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
€ 6,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
€ 4,41716*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
€ 16,709*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
€ 25,9547*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
€ 13,808*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
€ 22,752*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
€ 120,566*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
€ 51,778*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
€ 13,2116*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
€ 19,8858*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
€ 17,9844*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
€ 49,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.