Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 1.5 pF 500 V 0.25 pF (Ø) 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-451533-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     451533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
451533
Hochspannungskondensator
Kondensator
Kerko
Keramik-Scheibenkondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1.5 pF · Kondensatortyp (Kategorisierung): Keramik-Scheibenkondensator · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: NPO · Nennspannung: 500 V · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Toleranz (Plus/Minus): 0.25 pF · Typ (Hersteller-Typ): 451533

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
526819
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG