Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wima MKY22W16803H00KSSD 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 6800 pF 300 V/AC 20 % 10 mm (L x B x H) 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-451090-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKY22W16803H00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
Funkentstör-Kondensatoren Serie MKP-X2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum: Metallisierte Poypropylenfolie · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 6800 pF · Kondensatortyp (Kategorisierung): MKP-X2-Funkentstör-Kondensator · Nennspannung: 300 V/AC · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Rastermaß: 10 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MKY22W16803H00KSSD · Weitere technische Daten: Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 · Prüfklasse nach IEC 55/100/56B · Isolationswerte ≥ 15 x 103MΩ/5000 s · Verlustfaktoren ≤ 10 bis 30 x 10-4@1 kHz.

Weitere Suchbegriffe: wima entstörkondensator, Wima, MKY22W16803H00KSSD, Folienkondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2400
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,132*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,91*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,88*
Zubehör
Idealtek
MPT1
ab € 5,15*
Zubehör
Idealtek
MPT2
ab € 5,08*
Zubehör
Idealtek
MPT3
ab € 5,09*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,54*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,94*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,84*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,53*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.